FITS アッセンダー

FITS アッセンダー - TOWA[清掃用品、安全保護具]

固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。
高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。

用途昇降時のロープワークに質量(g)180ロープ径(Φmm)11~13引張強度(kN)15サイズ(mm)85×62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58139536TWTA010B
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする