TOWA[清掃用品、安全保護具]
オーバルスチールカラビナ
ロープの結索・固定に
用途
安全保護具
寸法(mm)
19
質量(g)
203
引張強度(kN)
30
サイズ(mm)
110×58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139850
TWIC001T
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください