TOWA[清掃用品、安全保護具]
アドバンスフック アルミ
墜落制止ロープの先端に。
用途
安全保護具
材質
アルミ
寸法(mm)
ゲートオープン:60
質量(g)
545
引張強度(kN)
20
サイズ(mm)
255×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139597
YAH018
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください