アジャスタブルアンカーストラップ

アジャスタブルアンカーストラップ - TOWA[清掃用品、安全保護具]

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。
最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。
レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。

用途安全保護具質量(g)840長さ(m)調節範囲0.6~3引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58139579TWAAS031ブラック
10,230
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58139588TWAAS030オレンジ
10,230
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする