曜日別特売

イーグル ワークシート オープン

イーグル ワークシート オープン - TOWA[清掃用品、安全保護具]

ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。
ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。
オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。
吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。

用途安全保護具材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材質量(g)960タイプオープン使用荷重(kg)250座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58139685TWWS01W
29,830
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする