曜日別特売

エアロトリポット 角パイプ型

エアロトリポット 角パイプ型 - TOWA[清掃用品、安全保護具]

一人でセットアップが可能。
備え付けの頭部プーリーシステムには、トッププーリーを3個設置可能。
脚部は伸縮性で1段階8cm高さ調節が可能。
滑り止めラバー付きで端はスパイクになっており角度を変えて使用可能。
持ち運びに便利な収納バック付き。

用途安全保護具質量(kg)18高さ(mm)148~247幅(cm)伸縮:(段)8寸法(cm)開脚径:156~248最大使用荷重(kg)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58139789TTR9003
334,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする