TOWA[清掃用品、安全保護具]
アンカーストラップ
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。
黒のネオプレンカバープロテクター付き
用途
安全保護具
引張強度(kN)
ウェビング:27
スリング幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139640
TWAS0120
ブルー
429
120
¥
10,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58139649
TWAS0150
レッド
523
150
¥
11,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
58139658
TWAS0120
ブルー
429
120
¥
10,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58139667
TWAS0150
レッド
523
150
¥
11,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください