TOWA[清掃用品、安全保護具]
エイト環 フィギュアエイトアルミ
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途
安全保護具
材質
アルミ
質量(g)
131
ロープ径(Φmm)
最大12.5
引張強度(kN)
35
サイズ(mm)
145×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139807
YAE001
¥
3,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください