TOWA[清掃用品]
イーグル DXワークシート
内芯のフィンランドバーチ材を湾曲させたワークシート。
座版の端をめげることでフィット感が向上しました。
ハーネス腹部のD環に接続して使用することで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業を行えます。
用途
安全保護具
材質
●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材
質量(g)
980
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139676
TWWS10W
¥
32,750
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください