オーム電機
スティッククリーナースタンド ブラック
様々なスティッククリーナーに使えるクリーナースタンド
便利なアタッチメントホルダー付き
材質
鉄
色
ブラック
質量(g)
650
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×400×240
内容量
1個
注意
※ 掃除機のサイズや形状によってご使用になれない場合がございます。ご注意ください。
※ フローリング上で使用する際、キズがつくおそれがあります。マット等をご使用になり、キズがつかないよう十分にご注意ください。
※ 折りたたみ部分に指を挟まないよう十分にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142966
SOJ-CST01
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください