GranGear
スチール製工具箱
RING STAR(リングスター) 平型スチール工具箱 RING STAR x GranGear コラボ商品 OD(オリーブドラブ)グリーン RST-300M
用途
定番デザインのスチール工具箱にODグリーンを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠使用)。工具類やホビー収納に。
色
OD(オリーブドラブ)グリーン
幅(cm)
13.4
長さ(cm)
29.8
高さ(cm)
0.95
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※サイズ(約・mm)(バックル・ハンドル含む):幅310x奥行150x高さ90。内寸(約・mm):幅298x奥行134x高さ77。重量(約・kg):0.95。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139491
RST-300M
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください