ECO さとうきび繊維 フードパック

ECO さとうきび繊維 フードパック - 中村ECO さとうきび繊維 フードパック - 中村ECO さとうきび繊維 フードパック - 中村ECO さとうきび繊維 フードパック - 中村

業務用50枚入の使い捨てフードパックです。
厚手で丈夫、ふた付きなのでテイクアウトに最適です。
100%植物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。
燃やしても燃焼時の有害ガスが出ません。
水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。
アウトドアや行楽などで大活躍します。
学校行事や自治会ごと、飲食店や出店など、業務用にぴったりです。
試食会に・食べ残しのお持ち帰りに、いろいろ使えておススメです。
容量600mlなので、食べこぼしの多いお子様にも安心して手軽にお使いいただけます。

材質さとうきび繊維配合紙幅(cm)13.5高さ(cm)8奥行き(cm)18.5内容量1パック(50枚)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143237-
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする