曜日別特売

丸型 竹串

丸型 竹串 - 中村丸型 竹串 - 中村丸型 竹串 - 中村丸型 竹串 - 中村丸型 竹串 - 中村丸型 竹串 - 中村

業務用800g入の丸型の竹串です。
丈夫で折れにくく、すべりにくい『竹』
パーティや立食会などで大活躍!学校行事や自治会ごと、レストランや飲食店など、業務用にもぴったりです。
焼きとり屋さん・うなぎ屋さんなど、竹串を大量に必要とされる方にとって必須アイテム。

材質竹材本体質量(g)3入数約1100本本体寸法(cm)15内容量1箱(800g)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143000-
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする