曜日別特売

クリアーカップ 425ML

クリアーカップ 425ML - 中村クリアーカップ 425ML - 中村クリアーカップ 425ML - 中村クリアーカップ 425ML - 中村クリアーカップ 425ML - 中村クリアーカップ 425ML - 中村

透明度の高いビール、ジュース用のクリアーコップです。
容量約425mlの大容量で、お風呂あがりや暑い夏の日に、ごくごく飲みたいときに最適!
耐熱温度は65度で、落としても割れにくく、屋外やホームパーティで大活躍します。
バーベキューや海水浴など、海・山でのアウトドアの必需品!バーベキューや海水浴など、海・山でのアウトドアの必需品!
お子さまがいらっしゃる家庭では、運動会や体育祭、スポーツクラブや部活動の試合の際にも大活躍まちがいなし

材質PET樹脂容量(mL)425直径(Φcm)9本体質量(g)10高さ(cm)11.5底径(Φmm)570内容量1パック(50個)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143009-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする