曜日別特売

竹 高級 天削箸 先細

竹 高級 天削箸 先細 - 中村竹 高級 天削箸 先細 - 中村竹 高級 天削箸 先細 - 中村竹 高級 天削箸 先細 - 中村竹 高級 天削箸 先細 - 中村竹 高級 天削箸 先細 - 中村竹 高級 天削箸 先細 - 中村

業務用にもおすすめの、たっぷり100膳入りの割り箸です。
箸先に先細加工を施し、豆類などの小さくツルツル滑りやすい食材も摘みやすい。
竹箸は、木製の割り箸と比べて口当たりや手ざわりが優しいのが特徴です。
さらにプラスチック箸と比べても高級感を演出できます。
天削(てんそげ)箸の特徴は、箸の天(頭部)を大きく斜めにカットした形です。
すべりにくくて使いやすく、和食、中華料理、麺類にも最適!
丈夫で折れにくく、滑りにくいのが「竹」、木の成長が早く、きれいに割れるのも竹割ばしの特徴です。
竹は、成長が非常に早いので、森林資源の保存に役立ちます。
アウトドアや行楽はもちろん、ランチタイムにも使い捨てでき大活躍!
学校行事や自治会ごと、レストランや飲食店など、業務用に最適な100膳入りです。
食べこぼしの多いお子様にも安心してお使いいただける
使用シーンに合わせて使い分け、2サイズ展開(21cm、すこし長めで使いやすい24cm)

材質竹材幅(cm)0.5高さ(cm)21奥行き(cm)1.2内容量1パック(100膳)
注意
※割箸の本来の用途以外でのご使用はお避け下さい
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます、予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143097-
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする