レスキューハーネス フルボディ

レスキューハーネス フルボディ - TOWA[清掃用品、安全保護具]レスキューハーネス フルボディ - TOWA[清掃用品、安全保護具]

最大使用荷重130kg!ロープアクセスの現場はもちろん、多目的に使用できる万能型。
多目的に使用可能なセパレートタイプのフルボディハーネス。身体に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散できます。肩と腰には6時間発行する蓄光反射テープがついており、認識が容易です。

用途安全保護具最大使用荷重(kg)130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144750TWRH110L-LL201082~110
56,980
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
58144759TWRH11SS-L194073~93
56,980
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする