TOWA[清掃用品、安全保護具]
スーパースイベル アルミ
スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。
ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途
安全保護具
材質
アルミ
質量(g)
205
サイズ(mm)
100×60
破断強度(kN)
最小:50
使用荷重(kN)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58143560
TAC6260
¥
9,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください