TOWA[清掃用品、安全保護具]
デイジーチェーン(ダイニーマー)
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途
安全保護具
幅(mm)
12
色
オレンジ
質量(g)
59
全長(cm)
120
引張強度(kN)
●本体:22 ●ポケット2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58143797
150cm
¥
7,180
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください