トラペズ カラビナアルミロックS

トラペズ カラビナアルミロックS - TOWA[清掃用品、安全保護具]

台形デザインの特殊カラビナです。
ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。

用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:10質量(g)60引張強度(kN)21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143831TAL847EPBブラック
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
58143840TAL847EPGオレンジ
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする