トリニティカラビナ アルミ

トリニティカラビナ アルミ - TOWA[清掃用品、安全保護具]

トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ

用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:14質量(g)119引張強度(kN)20サイズ(mm)112×73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143849TWS2714
6,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする