TOWA[清掃用品、安全保護具]
リギングアンカープレート ミニ
アルミ製のリギングプレートです。
複数の支店が必要な場合や、同じ位置に複数のアイテムを掛けたいときに便利です。
用途
安全保護具
質量(g)
184
引張強度(kN)
36
サイズ(mm)
85×175
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58144628
TRAP004B
ブルー
¥
4,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
58144637
TRAP004K
ブラック
¥
4,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
58144646
TRAP004
オレンジ
¥
4,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください