TOWA[清掃用品、安全保護具]
リギングアンカープレート ラージ
アルミ製のリギングプレートです。
複数の支店が必要な場合や、同じ位置に複数のアイテムを掛けたいときに便利です。
用途
安全保護具
質量(g)
224
引張強度(kN)
43
サイズ(mm)
99×158
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58144655
TRAP008B
ブルー
¥
8,130
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
58144671
TRAP008K
ブラック
¥
8,130
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
58144680
TRAP008
オレンジ
¥
8,130
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください