TOWA[清掃用品、安全保護具]
鍛造スチールスナップフック
鍛造スチール製の頑丈なフック。
用途
安全保護具
材質
鍛造スチール
寸法(mm)
ゲートオープン:54
質量(g)
363
引張強度(kN)
25
サイズ(mm)
H216.7×W121.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58145030
TS-2854
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください