ニンジャフットアッセンダー

ニンジャフットアッセンダー - HARKEN(ハーケン)

ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。
ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。
本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。
EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。
「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。

用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143989IN400SER
27,075
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする