ハンドル アッセンダー右用

ハンドル アッセンダー右用 - TOWA[清掃用品、安全保護具]

取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。

用途安全保護具質量(g)243ロープ径(Φmm)9~13最大使用荷重(kg)100サイズ(mm)200×100×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144025TS-8088RV2
8,580
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする