TOWA[清掃用品、安全保護具]
ハンドル アッセンダー左用
取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。
用途
安全保護具
質量(g)
243
ロープ径(Φmm)
9~13
最大使用荷重(kg)
100
サイズ(mm)
200×100×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58144041
TS-8088LV2
¥
8,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください