TOWA[清掃用品、安全保護具]
フットループ
TOWA25mm幅のチューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。
足を乗せる部分はウェビングでを多重縫製し強度を上げていきます。
ベルクロファスナーが付いているのでコンパクトに収納可能。
用途
安全保護具
長さ(cm)
ステップ:50~170
引張強度(kN)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58144050
FL001
オレンジ
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58144059
FL002B
ブルー
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58144068
-
オレンジ
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58144077
-
セーフティグリーン
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください