TOWA[清掃用品]
ブランコ ベーシックミニ
スタンダードデザインのブランコ
フィンランドバーチ材の座板は強度と耐久性に優れています。
用途
安全保護具
仕様
ミニ
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
板:56×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58144129
TWBB03S
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください