曜日別特売

ブランコエアワーカーサポベルト付

ブランコエアワーカーサポベルト付 - TOWA[清掃用品、安全保護具]

フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用。
吊りベルトの長さは調節可能です。
サポートベルトの有無を選べます。

用途安全保護具仕様サポートベルト付き質量(kg)1.9寸法(cm)板:60×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144147TWSKYB10
26,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする