ワンタッチレストレインセット

ワンタッチレストレインセット - TOWA[清掃用品、安全保護具]ワンタッチレストレインセット - TOWA[清掃用品、安全保護具]ワンタッチレストレインセット - TOWA[清掃用品、安全保護具]

KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。
本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。

用途安全保護具引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144881TWWR0207002
20,470
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58144890TWWR0509505
29,030
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
58144899TWWR100140010
43,570
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする