曜日別特売

オムニブロックダブル

オムニブロックダブル - Rock Exotica

同時に2本のロープを牽引するスイベルダブルプーリー。スイベルの回転機能が牽引方向とロープを一直線にし高い位置の支点やトリポッドへの使用に適している。 全長の最小化を図り、引きしろを最大限に活かし、両側面のピボットプレートが素早いロープの着脱を可能にします。

用途安全保護具質量(g)407ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)162×60×46商品タイプダブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145346Y6310
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする