Rock Exotica
オムニブロックシングル
プーリーはアゴが付いている事によって、プルジックコードを巻き込まずアゴで止めることが出来ます。
用途
安全保護具
仕様
顎なし
質量(g)
260
ロープ径(Φmm)
最大13
引張強度(kN)
36
サイズ(mm)
135×64×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58145328
Y6300
¥
28,880
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください