曜日別特売

アステックオムニブロックセット

アステックオムニブロックセット - Rock Exotica

ベケットをサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリーを限界まで引き寄せが可能。
【RockExotica】登山やロープレスキューなどのアウトドアに特化したブランドです。革新的なデザインと高品質な製品で知られており、世界中で愛用されています。RockExoticaの製品は、信頼性と安全性を重視して作られており、厳しい環境下でも優れたパフォーマンスを発揮します。

用途安全保護具仕様2個1セット質量(g)210×2ロープ径(Φmm)最大8引張強度(kN)36サイズ(mm)104×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145231Y6320
70,820
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする