ISC
ダブルプーリーM
高所作業、レスキューやアーボリストワークで使用できます。
用途
安全保護具
質量(g)
500
ロープ径(Φmm)
最大13
引張強度(kN)
50
サイズ(mm)
155×90×51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58145416
RP064
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください