食パン2枚切りクッション

食パン2枚切りクッション - セルタン食パン2枚切りクッション - セルタン食パン2枚切りクッション - セルタン食パン2枚切りクッション - セルタン食パン2枚切りクッション - セルタン食パン2枚切りクッション - セルタン食パン2枚切りクッション - セルタン食パン2枚切りクッション - セルタン

セルタンの看板!食パンシリーズの食パンクッション厚切り2枚セット。
厚みのある食パンクッションは、低反発シートが内蔵されているためもちもちとした座りごこちが特徴。座布団やチェアパッドとしてはもちろん、食パン型のケースも付属しているので、スツールとしても使える優れものです。
同シリーズの目玉焼きブランケットと一緒に使うのもおすすめです。

材質【中材】ウレタン【生地】テクノ生地(ポリエステル100%)質量(kg)3.5タイプ2枚切り幅(cm)50.5高さ(cm)51厚さ(cm)【クッション】14奥行き(cm)29内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58146868A434-359WH食パン
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58146877A434-522BEトースト
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする