曜日別特売

サンドイッチクッション ミックス

サンドイッチクッション ミックス - セルタンサンドイッチクッション ミックス - セルタンサンドイッチクッション ミックス - セルタンサンドイッチクッション ミックス - セルタンサンドイッチクッション ミックス - セルタンサンドイッチクッション ミックス - セルタンサンドイッチクッション ミックス - セルタンサンドイッチクッション ミックス - セルタン

ミックスサンドイッチをモチーフにしたクッション。2枚の食パンクッションの間にはハム、チーズ、レタス、トマトがサンドされて可愛らしいデザインに仕上がっています。低反発ウレタンを使用しているため長時間座っていても疲れにくく、座布団やオットマンとしてもお使いいただけます。

材質【中材】ウレタン【生地】ハム&チーズ:テクノ生地(ポリエステル100%)、トマト&レタス:ダリアン生地(ポリエステル100%)質量(kg)1.8幅(cm)パン:37/ハム:37/トマト:37/レタス:35/チーズ:35高さ(cm)パン:6/ハム:3/トマト:3/レタス:3/チーズ:3奥行き(cm)パン:37/ハム:37/トマト:37/レタス:35/チーズ:35内容量1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58146421A337a-a-mix
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする