曜日別特売

ハイバックソファ LULU-2p

ハイバックソファ LULU-2p - セルタンハイバックソファ LULU-2p - セルタンハイバックソファ LULU-2p - セルタンハイバックソファ LULU-2p - セルタンハイバックソファ LULU-2p - セルタンハイバックソファ LULU-2p - セルタンハイバックソファ LULU-2p - セルタンハイバックソファ LULU-2p - セルタン

二人掛け用のハイバックソファ。背は3段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
ブランド「LULU」シリーズ、2人掛けハイバックソファは、背もたれが高いので頭までソファに預けることができ、ゆったりとくつろげます。脚を外せば、ローソファとしてもご使用いただけます。3段階リクライニング機能付きの背とポケットコイル入りの座面は座り心地が抜群です。シリーズ展開が多数あり、合皮を使ったおしゃれなヴィンテージ調から、シンプルモダンな北欧系までご用意しております。当店おすすめの商品です。

材質【中材】構造材:スチールパイプ、クッション材:ポケットコイルスプリング・ウレタン・モールド成型【脚部】樹脂【生地】カシコン/ケルン/コペン:ポリエステル100%質量(kg)16.5サイズ二人掛け幅(cm)122機能背は3段階でリクライニングします高さ(cm)81.5(脚なし:20~68)奥行き(cm)78~122脚高(cm)15座面厚さ(cm)20内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
※脚を外して使用する際、傷が付く恐れがありますのでラグなどを敷いてからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58146737A40p-586REDタスクレッド
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146746A40p-606GRYデニム調アッシュグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146755A40p-612DBLデニム調インディゴブルー
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする