曜日別特売
モノタロウ

メッシュパネル壁掛け金具

メッシュパネル壁掛け金具 - モノタロウ

モノタロウメッシュパネル用の取り付け金具です。

用途メッシュパネル用の取り付け金具付属品ナイロンプラグ4本、ビス(M4×25mm)4本材質SUS304長さ(mm)26幅(mm)30厚さ(mm)12シルバー質量(g)42.6内容量1セット(4個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59081237-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする