曜日別特売

エアコン室外機日よけ屋根

エアコン室外機日よけ屋根 - イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根 - イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根 - イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根 - イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根 - イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根 - イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根 - イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根 - イチネンTASCO

エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!
脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。
設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。
マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。
耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。
風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。
※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。

用途エアコン室外機の日よけセット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン白色質量(g)約950寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58148451TA979HY
5,330
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする