コードハンガー 台形穴タイプ

コードハンガー 台形穴タイプ - フジマックコードハンガー 台形穴タイプ - フジマックコードハンガー 台形穴タイプ - フジマック

床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。
ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。
マジックベルトを商品に取り付けることにより、コードやホースを束ねることもできる。

用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。仕様マジックベルト装着可能ブラックタイプ台形穴タイプ適合外径(Φmm)9~10入数(個)10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58150578CH-10
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする