曜日別特売

ペーパーボウル未晒

ペーパーボウル未晒 - サンナップペーパーボウル未晒 - サンナップペーパーボウル未晒 - サンナップペーパーボウル未晒 - サンナップペーパーボウル未晒 - サンナップペーパーボウル未晒 - サンナップ

ストロングタイプで耐久性のある耐水耐油ペーパーボウルです。未晒がおしゃれな商品です。

用途テイクアウトやレジャーなど材質入数(枚)50未晒商品タイプ深型内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58148390P2850MZ1302803350
オープン
899
989(税込)
当日出荷
58148399P4150MZ1504103550
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58148408PB1550MZ1031503150
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする