No.702A DG デルリン製ピンセット

No.702A DG デルリン製ピンセット - Ideal-TekNo.702A DG デルリン製ピンセット - Ideal-TekNo.702A DG デルリン製ピンセット - Ideal-Tek

ガラス入りデルリン製
耐熱温度175℃

用途
全長:115mm
先端厚:0.5mm
先端幅:2.0mm
全長(mm)115先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147419702A.DG.IT115
900
669
736(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする