Ideal-Tek
No.702A CFカーボンファイバーピンセット
カーボンファイバー製
耐熱温度270℃
用途
全長:115mm
先端厚:0.5mm
先端幅:2.0mm
全長(mm)
115
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147428
702A.CF.IT
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください