ハンドル付きタワシ

ハンドル付きタワシ - 日本クリンテックハンドル付きタワシ - 日本クリンテックハンドル付きタワシ - 日本クリンテックハンドル付きタワシ - 日本クリンテックハンドル付きタワシ - 日本クリンテックハンドル付きタワシ - 日本クリンテックハンドル付きタワシ - 日本クリンテックハンドル付きタワシ - 日本クリンテック

使用シーンに合わせて選べる3種類のブラシのかたさと3種類の大きさ。やわらかすぎない「ソフト」ブラシ/程よいかたさの「万能」タイプブラシ/ゴシゴシこすれる「ハード」ブラシ。手になじみ握りやすいグリップ式たわし。

用途浴室の洗い場の床・ザルや鍋のこすり洗い、タイルの汚れ・根菜などの泥落とし、サビ落とし・現場でのこすり洗い等々、使用シーンに合わせた用途。材質ポリプロピレン・エラストマ・ステンレススチール繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はお避け下さい。
※高温により変形するため火気に近づけないでください。
※小さなお子様に使わせないでください。また、手の届かない所に保管してください。
※使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※傷つきやすいものには使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581503774534374160498【タワシ】小【タワシ】やわらか926.5
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
581503864534374160535【タワシ】小【タワシ】ふつう926.5
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
581503954534374160399【タワシ】小【タワシ】かため926.5
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
581504114534374160528【タワシ】大【タワシ】やわらか1132
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
581504204534374160559【タワシ】大【タワシ】ふつう1132
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
581504294534374160375【タワシ】大【タワシ】かため1132
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
581504384534374160511【タワシ】中【タワシ】やわらか1028
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
581504474534374160542【タワシ】中【タワシ】ふつう1028
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
581504564534374160382【タワシ】中【タワシ】かため1028
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする