アルミス
アルミ製連結LED電飾灯 花火-HANABI-
本体に電源用コンセントが付属しているので、10台まで連結が可能です。玄関までのアプローチを演出。
市販のタイマーをしONすれば、お好きな時間帯だけ点灯させることも可能です。
用途
玄関先やお庭に設置すれば、7色のLED発光により雰囲気を楽しむことができます。
イルミネーションの設置により、夜間の犯罪抑止にもなります。
連結数
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
直径×高さ(mm)
ワット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147611
HNB-120
【土台】210×150×200
130×1223
(AC100V) 9W
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58147620
HNB-180
210×150×200
130×1823
(AC100V) 12W
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600