品川商工
ナイロンクリップ SLシリーズ
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途
配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ
材質
ナイロン66 UL94V-2
規格
UL1565 E191920
標準色
ナチュラル
定格温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.12MB)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147805
SL-2N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147821
SL-3N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147830
SL-4N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147839
SL-5N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147848
SL-6N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147857
SL-7N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147866
SL-8N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147875
SL-9N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147891
SL-10N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147900
SL-11N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147909
SL-12N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147918
SL-13N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147927
SL-14N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147936
SL-16N
1ケース(10袋×100個)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147945
SL-18N
1ケース(10袋×50個)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147961
SL-24N
1ケース(10袋×50個)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147970
SL-32N
1ケース(10袋×25個)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください