品川商工
ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ
ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。
スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。
振動防止に効果があります。
用途
配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ
材質(本体)
ナイロン6 UL94V-2
標準色
灰
材質(スポンジ)
合成ゴム 硬度25
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.1MB)
両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
注意
※ ”両面接着テープ付製品の使用上の注意”を参照願います。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収納径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147769
SSP-510
1袋(50個)
(最大)6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147778
SSP-514
1袋(50個)
(最大)10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147787
SSP-518
1袋(50個)
(最大)14
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147796
SSP-525
1袋(20個)
(最大)19
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください