サンナップ
FMXエンボスカップ用蓋
サンナップエンボスカップに勘合する紙製のドリンキングリッドです。FSC認証製品で環境にも優しいタイプです。
用途
飲料、コーヒーなど温かい飲み物
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(50枚)
注意
※口径などが違う場合は勘合しない場合があります。
※サンナップ製品以外のものをご使用の場合使用できない可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58148329
CRK2650EFS
エンボスカップ260ml / エアウォールカップ260ml
79
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
58148338
CRK3450EFS
エンボスカップ340ml / エアウォールカップ340ml
85
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください