大晃電工社
被覆熱電対線
耐熱温度 105℃ 難燃グレード VW-1 絶縁体および外皮に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.21MB)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
絶縁体厚さ(mm)
シース厚(mm)
導体径(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58150675
K-FVF 0.2MMX1P
1本(20m)
青
0.2
0.3
0.2
1.2×1.8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150691
K-FVF 0.2MMX1P
1本(30m)
青
0.2
0.3
0.2
1.2×1.8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150700
K-FVF 0.2MMX1P
1本(50m)
青
0.2
0.3
0.2
1.2×1.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150709
K-FVF 0.2MMX1P
1本(100m)
青
0.2
0.3
0.2
1.2×1.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150718
K-FVF 0.32MMX1P
1本(20m)
青
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150727
K-FVF 0.32MMX1P
1本(30m)
青
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150736
K-FVF 0.32MMX1P
1本(50m)
青
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150745
K-FVF 0.32MMX1P
1本(100m)
青
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150761
K-FVF 0.65MMX1P
1本(20m)
青
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150770
K-FVF 0.65MMX1P
1本(30m)
青
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150779
K-FVF 0.65MMX1P
1本(50m)
青
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150788
K-FVF 0.65MMX1P
1本(100m)
青
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150797
T-FVF 0.2MMX1P
1本(20m)
茶
0.2
0.3
0.2
1.2×1.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150806
T-FVF 0.2MMX1P
1本(30m)
茶
0.2
0.3
0.2
1.2×1.8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150815
T-FVF 0.2MMX1P
1本(50m)
茶
0.2
0.3
0.2
1.2×1.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150831
T-FVF 0.2MMX1P
1本(100m)
茶
0.2
0.3
0.2
1.2×1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150840
T-FVF 0.32MMX1P
1本(20m)
茶
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150849
T-FVF 0.32MMX1P
1本(30m)
茶
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150858
T-FVF 0.32MMX1P
1本(50m)
茶
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150867
T-FVF 0.32MMX1P
1本(100m)
茶
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150876
T-FVF 0.65MMX1P
1本(20m)
茶
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150885
T-FVF 0.65MMX1P
1本(30m)
茶
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150901
T-FVF 0.65MMX1P
1本(50m)
茶
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150910
T-FVF 0.65MMX1P
1本(100m)
茶
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150919
J-FVF 0.32MMX1P
1本(20m)
黄
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150928
J-FVF 0.32MMX1P
1本(30m)
黄
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150937
J-FVF 0.32MMX1P
1本(50m)
黄
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150946
J-FVF 0.32MMX1P
1本(100m)
黄
0.4
0.5
0.32
2.1×3.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150955
J-FVF 0.65MMX1P
1本(20m)
黄
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150971
J-FVF 0.65MMX1P
1本(30m)
黄
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150980
J-FVF 0.65MMX1P
1本(50m)
黄
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58150989
J-FVF 0.65MMX1P
1本(100m)
黄
0.4
0.6
0.65
2.6×4.0
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください