大晃電工社
被覆熱電対線
FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃
材質(シース)
フッ素樹脂
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.21MB)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
絶縁体厚さ(mm)
シース厚(mm)
導体径(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58150998
K-S 0.1MMX1P
1本(20m)
青
0.15
0.2
0.1
0.8×1.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151007
K-S 0.1MMX1P
1本(30m)
青
0.15
0.2
0.1
0.8×1.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151016
K-S 0.1MMX1P
1本(50m)
青
0.15
0.2
0.1
0.8×1.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151025
K-S 0.1MMX1P
1本(100m)
青
0.15
0.2
0.1
0.8×1.2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151041
K-S 0.2MMX1P
1本(20m)
青
0.15
0.2
0.2
0.9×1.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151050
K-S 0.2MMX1P
1本(30m)
青
0.15
0.2
0.2
0.9×1.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151059
K-S 0.2MMX1P
1本(50m)
青
0.15
0.2
0.2
0.9×1.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151068
K-S 0.2MMX1P
1本(100m)
青
0.15
0.2
0.2
0.9×1.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151077
K-S 0.32MMX1P
1本(20m)
青
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151086
K-S 0.32MMX1P
1本(30m)
青
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151095
K-S 0.32MMX1P
1本(50m)
青
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151111
K-S 0.32MMX1P
1本(100m)
青
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151120
K-S 0.65MMX1P
1本(20m)
青
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151129
K-S 0.65MMX1P
1本(30m)
青
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151138
K-S 0.65MMX1P
1本(50m)
青
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151147
K-S 0.65MMX1P
1本(100m)
青
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151156
T-S 0.1MMX1P
1本(20m)
茶
0.15
0.2
0.1
0.8×1.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151165
T-S 0.1MMX1P
1本(30m)
茶
0.15
0.2
0.1
0.8×1.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151181
T-S 0.1MMX1P
1本(50m)
茶
0.15
0.2
0.1
0.8×1.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151190
T-S 0.1MMX1P
1本(100m)
茶
0.15
0.2
0.1
0.8×1.2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151199
T-S 0.2MMX1P
1本(20m)
茶
0.15
0.2
0.2
0.9×1.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151208
T-S 0.2MMX1P
1本(30m)
茶
0.15
0.2
0.2
0.9×1.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151217
T-S 0.2MMX1P
1本(50m)
茶
0.15
0.2
0.2
0.9×1.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151226
T-S 0.2MMX1P
1本(100m)
茶
0.15
0.2
0.2
0.9×1.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151235
T-S 0.32MMX1P
1本(20m)
茶
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151251
T-S 0.32MMX1P
1本(30m)
茶
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151260
T-S 0.32MMX1P
1本(50m)
茶
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151269
T-S 0.32MMX1P
1本(100m)
茶
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151278
T-S 0.65MMX1P
1本(20m)
茶
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151287
T-S 0.65MMX1P
1本(30m)
茶
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151296
T-S 0.65MMX1P
1本(50m)
茶
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151305
T-S 0.65MMX1P
1本(100m)
茶
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151321
J-S 0.32MMX1P
1本(20m)
黄
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151330
J-S 0.32MMX1P
1本(30m)
黄
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151339
J-S 0.32MMX1P
1本(50m)
黄
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151348
J-S 0.32MMX1P
1本(100m)
黄
0.15
0.2
0.32
1.0×1.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151357
J-S 0.65MMX1P
1本(20m)
黄
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151366
J-S 0.65MMX1P
1本(30m)
黄
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151375
J-S 0.65MMX1P
1本(50m)
黄
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151391
J-S 0.65MMX1P
1本(100m)
黄
0.2
0.25
0.65
1.5×2.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください